€ 155,03/ stukexcl. btw
€ 187,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 324 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 300 |
B1 | 60 mm |
L1 | 398 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 324 mm |
ØD2 | 23 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 14 mm |