Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-324-W1

  • ERIKS:11356414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,33/ stukexcl. btw

€ 42,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
324 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
300
B1
60 mm
L1
398 mm
L2
30 mm
ØD1
324 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm