Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-318-W4

  • ERIKS:14396470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,60/ stukexcl. btw

€ 185,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
318 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
300
B1
60 mm
L1
392 mm
L2
30 mm
ØD1
318 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm