€ 30,33/ stukexcl. btw
€ 36,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 318 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 300 |
B1 | 60 mm |
L1 | 392 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 318 mm |
ØD2 | 23 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 14 mm |