Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-273-W5

  • ERIKS:12581929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,65/ stukexcl. btw

€ 214,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
273 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
250
B1
60 mm
L1
348 mm
L2
30 mm
ØD1
273 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm