€ 43,37/ stukexcl. btw
€ 52,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 273 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 250 |
B1 | 60 mm |
L1 | 348 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 273 mm |
ØD2 | 23 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 14 mm |