Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-273-W1

  • ERIKS:11356412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,79/ stukexcl. btw

€ 33,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
273 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
250
B1
60 mm
L1
348 mm
L2
30 mm
ØD1
273 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm