Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-267-W40

  • ERIKS:11356442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,21/ stukexcl. btw

€ 47,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
267 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
250
B1
60 mm
L1
342 mm
L2
30 mm
ØD1
267 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm