€ 86,66/ stukexcl. btw
€ 104,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 220 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 200 |
B1 | 50 mm |
L1 | 284 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 220 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |