€ 58,45/ stukexcl. btw
€ 70,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 216 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 200 |
B1 | 50 mm |
L1 | 280 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 216 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |