€ 2,29/ stukexcl. btw
€ 2,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 15 |
B1 | 30 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 15 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD2 | 11.5 mm |
S1 | 5 mm |
S2 | 7 mm |