Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-194-W5

  • ERIKS:14382500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,74/ stukexcl. btw

€ 127,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
194 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
175
B1
50 mm
L1
258 mm
L2
24 mm
ØD1
194 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm