Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-194-W1

  • ERIKS:11356408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,26/ stukexcl. btw

€ 18,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
194 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
175
B1
50 mm
L1
258 mm
L2
24 mm
ØD1
194 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm