€ 90,05/ stukexcl. btw
€ 108,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 169 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 150 |
B1 | 50 mm |
L1 | 232 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 169 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |