€ 21,02/ stukexcl. btw
€ 25,43incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 159 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 150 |
B1 | 50 mm |
L1 | 222 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 159 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |