Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-140-W1

  • ERIKS:11356405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,29/ stukexcl. btw

€ 14,87incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
140 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
125
B1
50 mm
L1
204 mm
L2
24 mm
ØD1
140 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm