Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-133-W40

  • ERIKS:11356435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,91/ stukexcl. btw

€ 22,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
133 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
125
B1
50 mm
L1
196 mm
L2
24 mm
ØD1
133 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm