Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-133-W4

  • ERIKS:14396447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,06/ stukexcl. btw

€ 70,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
133 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
125
B1
50 mm
L1
196 mm
L2
24 mm
ØD1
133 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm