€ 12,00/ stukexcl. btw
€ 14,52incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 133 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 125 |
B1 | 50 mm |
L1 | 196 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 133 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |