Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-115-W4

  • ERIKS:14396445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,85/ stukexcl. btw

€ 63,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
115 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
100
B1
50 mm
L1
178 mm
L2
24 mm
ØD1
115 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm