Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-115-W1-COMPL

  • ERIKS:14396444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,85/ stukexcl. btw

€ 16,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
115 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
100
B1
50 mm
L1
178 mm
L2
24 mm
ØD1
115 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm