Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-108-W5

  • ERIKS:14382501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,10/ stukexcl. btw

€ 82,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
108 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
100
B1
50 mm
L1
172 mm
L2
24 mm
ØD1
108 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm