Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-108-W4

  • ERIKS:14396443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,78/ stukexcl. btw

€ 62,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
108 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
100
B1
50 mm
L1
172 mm
L2
24 mm
ØD1
108 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm