Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas SNA-254-V-S-O-12

  • ERIKS:904104
Image 1
  • Visuele niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
  • Max. tankdruk 2 bar.
  • Nominale groottes van 76 - 381 mm.
  • Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
  • Materiaal behuizing staal.
  • Optie: visuele thermometer, temperatuurschakelaar, temperatuursensor.
Opslaan in lijst

€ 23,83/ stukexcl. btw

€ 28,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNA
Type
Peilglas
Grootte
254 mm
Thermometer
Nee
Boutdiameter
M 12
Temperatuurschakelaar
Nee
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
Viton®
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Temperatuurschakelaar TS-SNA/SNK-O-60

  • Eriks:1058165
  • Manufacturer:1920000044

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

STAUFF Temperatuurschakelaar TS-SNA/SNK-O-80

  • Eriks:1058167
  • Manufacturer:1920000046

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

STAUFF Temperatuurschakelaar TS-SNA/SNK-O-70

  • Eriks:1058166
  • Manufacturer:1920000045

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

STAUFF Wijzerthermometer met voeler T1C

  • Eriks:12498039
  • Manufacturer:1920000032

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026