Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-176-V-O-O-12-O-80

  • ERIKS:14735122
Image 1
  • Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
  • Max. tankdruk 2 bar.
  • Nominale groottes van 127 - 381 mm.
  • Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
  • Materiaal behuizing aluminium.
  • Diverse opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 167,55/ stukexcl. btw

€ 202,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNK
Type
Niveau schakelaar
Grootte
176 mm
Thermometer
Nee
Boutdiameter
M 12
Temperatuurschakelaar
Ja
Schakeltemperatuur
80 °C
Type niveauschakelaar
Verbreekcontact (NC)
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
Viton®