€ 167,55/ stukexcl. btw
€ 202,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SNK |
Type | Niveau schakelaar |
Grootte | 176 mm |
Thermometer | Nee |
Boutdiameter | M 12 |
Temperatuurschakelaar | Ja |
Schakeltemperatuur | 80 °C |
Type niveauschakelaar | Maakcontact (NO) |
Temperatuursensor | Nee |
Afdichtingsmateriaal | Viton® |