€ 108,03/ stukexcl. btw
€ 130,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SNK |
Type | Niveau schakelaar |
Grootte | 254 mm |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 100 °C |
Boutdiameter | M 12 |
Temperatuurschakelaar | Nee |
Type niveauschakelaar | Maakcontact (NO) |
Temperatuursensor | Nee |
Afdichtingsmateriaal | Viton® |