€ 111,25/ stukexcl. btw
€ 134,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SNK |
Type | Niveau schakelaar |
Grootte | 176 mm |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 100 °C |
Boutdiameter | M 12 |
Temperatuurschakelaar | Nee |
Type niveauschakelaar | Verbreekcontact (NC) |
Temperatuursensor | Nee |
Afdichtingsmateriaal | Viton® |