Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar met thermometer SNK-127-V-C-T1C-12-O-60

  • ERIKS:14735113
Image 1
  • Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
  • Max. tankdruk 2 bar.
  • Nominale groottes van 127 - 381 mm.
  • Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
  • Materiaal behuizing aluminium.
  • Diverse opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 192,79/ stukexcl. btw

€ 233,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNK
Type
Niveau schakelaar
Grootte
127 mm
Thermometer
Ja
Temperatuurgebied
0 - 100 °C
Boutdiameter
M 12
Temperatuurschakelaar
Ja
Schakeltemperatuur
60 °C
Type niveauschakelaar
Maakcontact (NO)
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
Viton®