Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas met thermometer SNA-254-V-N-T-10

  • ERIKS:1057523
Image 1
  • Visuele niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
  • Max. tankdruk 2 bar.
  • Nominale groottes van 76 - 381 mm.
  • Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
  • Materiaal behuizing staal.
  • Optie: visuele thermometer, temperatuurschakelaar, temperatuursensor.
Opslaan in lijst

€ 25,63/ stukexcl. btw

€ 31,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNA
Type
Peilglas
Grootte
254 mm
Thermometer
Ja
Temperatuurgebied
0 - 80 °C
Boutdiameter
M 10
Temperatuurschakelaar
Nee
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
Viton®