Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas met thermometer SNA-254-B-S-T1C-12

  • ERIKS:1057564
Image 1
  • Visuele niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
  • Max. tankdruk 2 bar.
  • Nominale groottes van 76 - 381 mm.
  • Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
  • Materiaal behuizing staal.
  • Optie: visuele thermometer, temperatuurschakelaar, temperatuursensor.
Opslaan in lijst

€ 56,41/ stukexcl. btw

€ 68,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNA
Type
Peilglas
Grootte
254 mm
Thermometer
Ja
Temperatuurgebied
0 - 100 °C
Boutdiameter
M 12
Temperatuurschakelaar
Nee
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
NBR