€ 110,43/ stukexcl. btw
€ 133,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SNA |
Type | Peilglas |
Grootte | 127 mm |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 80 °C |
Boutdiameter | M 12 |
Temperatuurschakelaar | Ja |
Schakeltemperatuur | 60 °C |
Temperatuursensor | Nee |
Afdichtingsmateriaal | NBR |