€ 122,05/ stukexcl. btw
€ 147,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SNA |
Type | Peilglas |
Grootte | 127 mm |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 80 °C |
Boutdiameter | M 12 |
Temperatuurschakelaar | Ja |
Schakeltemperatuur | 80 °C |
Temperatuursensor | Nee |
Afdichtingsmateriaal | NBR |