€ 198,54/ stukexcl. btw
€ 240,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Vervuilingsindicator |
Grootte | HI |
Code | HI-D-024-B-B5.0/2 |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 1/2" BSP |
Met vervuilingsindicator | Visueel, elektrisch |
Spanning | 24 VDC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Opties | Drukverschil instelling van 5,0 bar |