Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-HKSK-2/3-M-W55

  • ERIKS:14737550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x40
G
M 6
L1
54 mm
L2
40 mm
L3
12 mm
SW
11 mm