€ 41,66/ stukexcl. btw
€ 50,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 9S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 24x180 |
G | M 24 |
L1 | 240 mm |
L2 | 180 mm |
L3 | 50 mm |
SW | 30 mm |