Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-9S-M-W2

  • ERIKS:11356642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,01/ stukexcl. btw

€ 45,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Draadmaat
M 24x180
G
M 24
L1
240 mm
L2
180 mm
L3
50 mm
SW
30 mm