Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-8S-M-W3

  • ERIKS:11356666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 20x150
G
M 20
L1
200 mm
L2
150 mm
L3
30 mm
SW
27 mm