Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-8S-M-W2

  • ERIKS:11356641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,83/ stukexcl. btw

€ 30,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Draadmaat
M 20x150
G
M 20
L1
200 mm
L2
150 mm
L3
30 mm
SW
27 mm