€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 7S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 16x110 |
G | M 16 |
L1 | 144 mm |
L2 | 110 mm |
L3 | 24 mm |
SW | 21 mm |