Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-7S-M-W2

  • ERIKS:11356640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Draadmaat
M 16x110
G
M 16
L1
144 mm
L2
110 mm
L3
24 mm
SW
21 mm