Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-7-M-W3

  • ERIKS:11356649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

163 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
7
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x85
G
M 6
L1
99 mm
L2
85 mm
L3
12 mm
SW
11 mm