€ 28,29/ stukexcl. btw
€ 34,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 6S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat | M 12x82 |
G | M 12 |
L1 | 110 mm |
L2 | 82 mm |
L3 | 18 mm |
SW | 17 mm |