Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-6S-M-W4

  • ERIKS:11356644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
6S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 12x82
G
M 12
L1
110 mm
L2
82 mm
L3
18 mm
SW
17 mm