Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-6-M-W5

  • ERIKS:11356656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x60
G
M 6
L1
74 mm
L2
60 mm
L3
12 mm
SW
11 mm