€ 1,91/ stukexcl. btw
€ 2,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | AF |
Groep | 6 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 6x60 |
G | M 6 |
L1 | 74 mm |
L2 | 60 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |