€ 19,01/ stukexcl. btw
€ 23,00incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 5S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat | M 10x51 |
G | M 10 |
L1 | 77 mm |
L2 | 51 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |