€ 16,14/ stukexcl. btw
€ 19,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 5S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Draadmaat | M 10x51 |
G | M 10 |
L1 | 77 mm |
L2 | 51 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |