Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-5S-M-W3

  • ERIKS:852430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 10x51
G
M 10
L1
77 mm
L2
51 mm
L3
15 mm
SW
15 mm