Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-5S-M-W2

  • ERIKS:11356638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Draadmaat
M 10x51
G
M 10
L1
77 mm
L2
51 mm
L3
15 mm
SW
15 mm